係数(9.5±1)×10-6乗/K
断面寸法(mm)10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
寸法許容差(μm)【10mm以下】±0.12(差幅0.10)、【10mm<L≦25mm】±0.14(差幅0.10)、【25mm<L≦50mm】±0.2(差幅0.1)、【50mm<L≦75mm】±0.25(差幅0.12)、【75mm<L≦100mm】±0.3(差幅0.12)
呼び寸法(mm)ー
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質セラミック(ジルコニア)
等級0級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応