セラミックブロックゲージ 0級相当

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(47個) 呼び寸法(mm) 注文コード27561407 品番BC-047
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は呼び寸法・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
経年変化がないです。
鉄粉等がつかないです。
0級相当品です。

係数(9.5±1)×10-6乗/K 断面寸法(mm)10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)} 寸法許容差(μm)【10mm以下】±0.12(差幅0.10)、【10mm<L≦25mm】±0.14(差幅0.10)、【25mm<L≦50mm】±0.2(差幅0.1)、【50mm<L≦75mm】±0.25(差幅0.12)、【75mm<L≦100mm】±0.3(差幅0.12) 呼び寸法(mm) 用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする