ブロックゲージ 1級相当

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 呼び寸法(mm) 注文コード27561513 品番GBS1-32
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び寸法・内容量など571種類から選べます 他の種類を見る

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。

係数11.5×10-6乗/K 断面寸法(mm)10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)} 寸法許容差(μm)【10mm以下】±0.20(差幅0.16)、【10mm<L≦25mm】±0.30(差幅0.16)、【25mm<L≦50mm】±0.40(差幅0.18)、【50mm<L≦75mm】±0.50(差幅0.18)、【75mm<L≦100mm】±0.60(差幅0.20) 呼び寸法(mm) 用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする