SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ用スタンド
石製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27562816
品番
GC-110CJ
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
信頼の日本製です。
花崗岩を使った精密測定台です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)
ヘッド上下有効:0-150
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平行度(μm)
ベース:5
ベース寸法(mm)
110×210
RoHS指令(10物質対応)
対応