ラップ装置セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27564566 品番LD-SET
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

モーター内臓で簡単に作業が行えます。

用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに 定格消費電力(W)18 出力電圧(V)DC8.5 定格入力電圧(V)AC100 平行度(μm)ラップブロック:2以下 出力電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする