ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27564679 品番WDI-0158SP
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
超硬測定子です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0-1 用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 測定力(N)2.0以下 目盛仕様0-100-0 戻り誤差(μm)2 長針1回転(mm)0.2 1/10回転隣接誤差(μm)3 繰返し精度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする