ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27564697 品番 WDI-1058SP
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-10 用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)3 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする