SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の テストインジケータ
ダイヤルインジケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27564715
品番
WTI-2030S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
目量(mm)
0.002
測定範囲(mm)
0-0.2
用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプ
てこ式
測定力(N)
0.5以下
目盛仕様
0-100-0
広範囲行き精度(μm)
6
戻り誤差(μm)
2
隣接誤差(μm)
4
繰返し精度(μm)
1