目量(mm)0.002
測定範囲(mm)0〜0.2
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:ルビー
材質(本体)スチール
質量(g)70
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
目盛仕様0-100-0
広範囲行き精度(μm)6
戻り誤差(μm)2
指示誤差[全測定範囲](μm)6
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
隣接誤差(μm)4
繰返し精度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。