ダイヤルインジケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27564785 品番 WTI-8038R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0〜0.8 用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール 質量(g)80 タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 目盛仕様0-40-0 広範囲行き精度(μm)13 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)13 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする