用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~0.8付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチール質量(g)80タイプてこ式測定力(N)0.5以下目盛仕様0-40-0広範囲行き精度(μm)13戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)13主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。