FTM-52FN ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機) 27565144

FTM-52FN ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機) 27565144
FTM-52FN ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機) 27565144
FTM-52FN ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機) 27565144

ポケット膜厚計 デュアル式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27565144品番FTM-52FN
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。
コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。

用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-2000/0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※測定可能素地材質は、厚さ300μm以上の鉄素材、厚さ50μm以上の非鉄素材(ニッケルを除く、鉄等の磁性素材)。
※測定可能塗膜材質は、鉄素材上の全ての非磁性の材料の塗膜を最大5.0mm(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、エナメル、ゴム、セラミック、亜鉛メッキなど)。
※非鉄素地上の非導電の絶縁性材質の塗膜を最大2.0mm(ペンキ塗料、ニス、合成塗料、アルマイト、ゴムなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする