トロ舟

(211件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27570017 品番 TB25GR
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。

材質容リ材(PP・PE混合再生材) 外形寸法(mm)640×370×145 容量(L)25 用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 内形寸法(mm)577×315×135
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本体に割れ、欠け等がある場合は使用しないでください。

屋外使用に強く、耐候性・耐久性抜群!左官だけじゃない、使い方はあなた次第です。
トロ舟の中でコンクリートを作る 格子状の側面で頑丈さUP。4サイズ2色から選べます。(25L・40L・60L・80L)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時の容器として最適です。紫外線に強く、耐久性も高いため、屋外での作業に安心してお使いいただけます。
厚さも十分あり、底面が格子状になっているのでより丈夫なつくりになっています。容量展開(25L〜80L)も多いので用途に応じてお選びいただけます。
色は緑と黒の2色。しっかりした品質で、コストパフォーマンスが高いのがお得ポイント。

トロ舟の中で長靴を洗う
水を張って泥や土を落とすのに便利!

コンクリートを混ぜる以外にも、水を貯めて現場作業で汚れた長靴の泥を落としたり、畑仕事でついた土を洗う時に便利です。

ビオトープ
ビオトープにも使える。

水生植物を育てたり、ビオトープとして自然の風景を楽しむことが出来ます。

トロ舟を砂場にする
使い方自由!小さな砂場に大変身!

スペースを取らず、お庭などでお子様が遊べる砂場として使うのもありです。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
安いけど必要十分な性能
(注文コード 27570044)
コンクリート打ち作業

安いけど必要十分な性能で、重宝しています。送料も安かったので驚きです。田舎のホームセンターならこの何倍もします。

平スコでストレスなく作業が出来る
(注文コード 27570035)
庭先のコンクリート舗装の補修時のモルタル練り

25kgセメントと砂利を練り合わせ時に重宝してます。数回に分け平スコでストレスなく作業が出来るようになりました。

どこよりも安く
メーカー品と変わりなく快適
(注文コード 27570017)
練り

どこよりも安くメーカー品と変わりなく快適に使っております。

水中水上の水草に丁度良い深さと大きさ
(注文コード 27570035)
ビオトープ

本来の用途とは違いますが、小さな庭に置いてビオトープを兼ねたメダカの飼育に購入しました、水中水上の水草に丁度良い深さと大きさで何より他店と比べて安い、物もしっかりとした材質で満足しております。

一時的な土の置き場所に使っています
(注文コード 27570044)
花壇の土の入れ替え

玄関の前の花壇の土を掘り出して入れ替えるときに一時的な土の置き場所として使っています。今までは他の場所に山にしていましたが、トロ舟を使うことにより、汚れたりすることも減りました。また、体を動かす量が減り疲れにくくなりました。

外に置きっぱなしにしても
劣化しにくそう
(注文コード 27570026)
趣味の園芸で、土と肥料を混ぜるときに使用

なかなしっかりした作りなので、外に置きっぱなしにしても劣化しにくそうで良かったです。値段もお手頃でした。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 211
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
現場工事時の部品仕分け、取り外した部品の洗浄桶、産業廃棄物の持ち帰り桶等々使い道は無限…自宅では猫ちゃんのトイレ、寝床等々
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

リーズナブルな価格の割に安心感のある肉厚、耐朽性、耐久性!ガンガン使えます!わかる企業の、わかる現場の、わかる男が使うならこれ一点!!!

2026-02-11
用途:
部品の種分けと汚い部品の保管、現地工事に使用
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

とにかく安い割に丈夫で長持ち、肉厚が厚いのが最高によろしいと感じます!
現場に忘れてきたとしても惜しくはありません!送料がかかってしまいますがこれはお勧めします

2026-03-17
用途:
コンテナ苗の培地入れの受皿
有限会社岸苗畑 様

培地入れでドンドンと振動を与えての
培地入れに耐え丈夫です。

2025-12-01
用途:
ヘビの飼育
その他業種

ヘビの飼育ケージとして7つ購入しました。寸法も正確で非常に扱いやすく、設計図通りのラックが完成しました。
割と重いけど、その分丈夫そうなので長持ちしそうです。
増設する際には再購入します。

対象商品:
27570026
2026-02-04
用途:
灯油の缶入れ
HPC 様

ちゃんと頑丈です 特に悪い所も無く普通にトロ船でした

対象商品:
27570026
2025-12-16
用途:
金魚飼育
株式会社西村溶接 様 (建設業・工事業)

深さもあり、玄関内に置くことができて、とても気に入ってます

2026-02-19
用途:
狩猟イノシシ捕獲
久野興業 様 (建設業・工事業)

イノシシの子供くらいまでしか入らないので、もっと大きいサイズのトロ舟も用意してほしい。

2026-02-12
用途:
野菜などの洗い桶

大きさも深さもちょうどよいです。大きいものも全体が1度に浸せるので効率よく作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
積み重ねる事は可能でしょうか。
回答:
同じサイズ同士であれば、積み重ね可能になります。
2024-01-24
質問:
材質が金属のものは無いでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-24
質問:
商品ページに記載されている寸法は、外寸でしょうか。
もしくは内寸でしょうか。
回答:
外寸になります。
1人が参考にしています
2024-01-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
1人が参考にしています
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする