JTC
JTCの 冷媒関連
JTCの ガスチャージ機器
高圧カプラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27570218
品番
JTC6720H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a用高圧カプラー
種別
R-134a用高圧
ねじ寸法
7/16-20UNF
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
YP5426