JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 操縦
JTCの ブーツバンド関連工具
ブーツバンドツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27570236
品番
JTC6748
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。
2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブーツバンドカシメツール
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
材質
CR-MO
全長(mm)
270
爪幅(mm)
12.5
開き幅(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応