JTC
JTCの エンジン関連
JTCの オイルフィルター関連工具
JTCの カップ型オイルフィルターレンチ
キャラバン用オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27571898
品番
JTC6740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)
106
差込角(mm)
9.5/27
主な適合純正品番
AY100-NS034、5-86153-720-0
種別
ディーゼル用
サイズ
93/45P
メーカー
ふそう、いすゞ、日産
適合車種
NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン
RoHS指令(10物質対応)
対応