メーコー
メーコーの セメント/アスファルト
メーコーの しっくい
クリンナ ブレス日和
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
27573149
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬化時間(時間)
下塗り:3以上、上塗り:間隔3以上
タイプ
ローラー用
使用量
(1回以上)0.05〜0.4kg/m
2
、(2回)0.30〜0.40kg/m
2
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(水)下塗り:0、上塗り:0〜5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310