仔犬印(本間製作所)
プロデンジフライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573386
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
プロデンジシリーズはプロ仕様極厚底です。
SUS444:19クロームモリブデン鋼単層構造だから過酷な環境での長時間使用にも強く、電磁調理器には最適です。
サイズ(cm)
27
材質
19クロームモリブデン鋼(SUS444)
容量(L)
2.6
底面の厚さ(mm)
3
直径×深さ(mm)
278×55