曜日別特売
30cm(板厚1.2mm) 鉄打出北京鍋 山田工業所 27575635

鉄打出北京鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)30
板厚(mm)1.2
内容量1個注文コード27575635品番30cm(板厚1.2mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,840

打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。
鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。

サイズ(cm)30材質板厚(mm)1.2アズワン品番64-5188-29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2757563530cm(板厚1.2mm)88756796-30cm(板厚1.2mm) 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756796鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27575626
2021-08-03
用途: 自宅厨房での炊事
その他業種

これまで使用していた鍋のサイズダウンを図るため、同一メーカーのものを選定した。企図したとおりの使い心地であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする