SS
鉄プレス木柄北京鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
30
27
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27576055
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
木製取っ手で気軽に調理。
1.2mmの板厚が操作性を軽快にし、炒め料理のポイントである高温を作りやすくします。
サイズ(cm)
30
材質
鍋:鉄、柄:木
質量(kg)
1
深さ(mm)
88
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-5188-71