30cm 鉄ジャーレン SS 27576089

鉄ジャーレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード27576089品番30cm
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材料の油切りや湯きり、湯通しなどに。
鍋より一回り小さいものをお選びください。

サイズ(cm)30材質深さ(mm)75板厚(mm)1.2アズワン品番64-5188-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする