18-0中華お玉

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)160 注文コード27576308 品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質頭:18-0ステンレス、持ち手:木 容量(mL)160 柄長さ(mm)360 アズワン品番64-5188-96 頭径(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする