36cm 鉄底厚フライパン SS 27576554

鉄底厚フライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード27576554品番36cm
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開

サイズ(cm)36材質板厚(mm)2.3内径×深さ(mm)360×64アズワン品番64-5189-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-06
用途: オムレツ作りに
サービス業

オムレツを作りたいと思い購入しました。説明通り底は厚く側面は、薄くなっています。オール電化なのでカセットコンロで空焚きをしました。厚底なのでohコンロでも無理なく使えます。上手にオムレツができるかは、私の練習次第だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27576518
2022-03-01
用途: 買い替え
その他業種

我が家はオール電化でガスコンロがありません IHでは空焼きが出来ない事を記載してほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1が参考にしています
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする