hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
hokua(北陸アルミニウム)の セイロ
セイロセット(蒸し段×2、蓋×1)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27577446
品番
30cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
多量の米を蒸す時に便利です。
すみずみまで美味しく蒸せ、蒸しムラがありません。
安定性が抜群で、セイロの積み重ねも安心です。
軽くて持ち運びが容易です。
洗浄が簡単で衛生的です。
サイズ(cm)
30
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
320×424
高さ(mm)
345(蓋含む)
質量(g)
1988
板厚(mm)
0.9
アズワン品番
64-5189-77