千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
ハイパック角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580027
品番
S-13
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズが豊富で用途が広いです。
便利な中身の見える保存容器です。
容量(mL)
500
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状
角型
高さ(mm)
80
外寸(mm)
117×84
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)