ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ラストロタフキーパーミニケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27580036
品番
B-1834TB(L)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
食洗機が使えます。
食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。
熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)
260
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱-20度〜140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度〜100度)
形状
角形
サイズ
L
高さ(mm)
34
外寸(mm)
91×134
電子レンジ
○(蓋除く)