蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の シール容器・フードコンテナ
ビルポット丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
27580115
品番
SNo.1
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日付のわかる目盛付
容量(mL)
200
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸型
外径×高さH(Φmm×mm)
94×44