蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の シール容器・フードコンテナ
ビルポット丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
9
注文コード
27580124
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日付のわかる目盛付
容量(L)
9
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸型
外径×高さH(Φmm×mm)
300×166