ZZ-01 20L ZZ-01 エンジンオイル ニューテック 27585085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZZ-01 エンジンオイル

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード27585085 品番ZZ-01 20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。
ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

SAE5W-35 成分化学合成(エステル系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル化学合成(エステル系) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27585216
2022-09-23
用途:
自分のバイク、車の定期オイル交換
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクに使用して、クラッチの切れ、繋がりが非常にスムーズになって満足です、仕事の軽トラに使用しましたが、振動が減り、エンジンの回転上下がスムーズで、見えないけど、油膜が全域に回ってる感じで安心感が有ります、容器も入れ易く廃棄しやすいのが良いですね、少し価格が高いけど、次もこのオイルを選びます。

対象商品:
27585216
2022-12-08
用途:
エンジンオイル交換
製造業

エンジン音が非常に静かになりスムーズに回る様になりました。

対象商品:
27585216
2021-08-10
用途:
バイクのオイル交換用
製造業

ZZ-02とブレンドして7.5W40にして使用しています。
エンジンが軽く回っていい感じでオールシーズン使えます!

対象商品:
27585216
2021-06-17
用途:
自家用車のオイル交換

今までは、ディーラーにて交換。純正オイルを使用していました。交換後は雑音が減り、滑らかに回る様になりました。

対象商品:
27585216
2021-02-28
用途:
自家用車のエンジンオイル交換用
農・林・水産業

JB23ジムニーのK6Aターボエンジンに使用して4〜5年ほど経ちます。簡易チューニングで加給圧を1.0kgf/cm強まで上げていますが、今のところエンジン音も軽快です。
この時代の軽自動車のエンジンは、常時高回転まで使用するので、3,000kmを目安にエンジンオイルの交換を行いますが、少し間隔が空いても不調を感じることがなく不安は少ないです。
しかしながら、4,000km近く走行した後の交換では、明らかにその違いが体感できます。

対象商品:
27585216
2020-10-24
用途:
ホンダ純正オイルから乗換え
その他業種

スーパーカブ110に使用しています。
走行距離5万キロを超えましたので、オイルにも気を使ってみよう思い使ってみました。
なかなか良い感じです、個人的な感想ですが、
ホンダ純正のG3の高回転時の滑らかと、G2のカチッとしたシフトフィールが味わえると言う感じでしょうか。
価格なりの物があると思います。

対象商品:
27585216
2020-12-31
用途:
自動車用に
製造業

結構むかしから有る定番品で、エンジンの回転が全域で穏やか静かになります。
モノタロウで取り扱いがあって助かりました。

対象商品:
27585216
2020-10-30
用途:
JB23Wのオイル交換
株式会社ヤナセファイテック 様

油脂類はデフもトランスファーも全てニューテックです。
お気に入りのオイルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1人が参考にしています
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする