ZZ-31 ギアオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード27585313 品番ZZ-31 2L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ニューテックテクノロジー&製品コンセプトのままに開発されたインターセプターギアオイルシリーズは、手軽に頂点のフィールと性能を体感できる新感覚ギアオイルです。
従来のストリート・ライトチューンの枠に収まりきらない製品です。

SAE75W-85 成分化学合成(エステル系) 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする