ル-SP706P キャンパスバインダー<スマートリング60> コクヨ 27585435

キャンパスバインダー<スマートリング60>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビビットピンク
色(表紙)ビビットピンク
内容量1冊注文コード27585435品番ル-SP706P
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。
ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。
とじ具の開閉をロックするストッパー付き。
不意に開かず、持ち歩きも安心。

色(表紙)ビビットピンクセット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)208×17×270ビビットピンクサイズB5-Sタイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27585435
2023-05-15
用途: 書き物
製造業

以前、同じ様なキャンパスバインダーを購入したけれど、インデックスを付けると正背面からはみ出して、シールのインデックスだと折れ曲がってしまったので、こちらを購入。
しっかりインデックスを表紙がカバーしてくれて、カバンに入れても折れ曲がったりしないので助かる。
本当は、パープルが欲しかったけれど、選択肢には無く青を購入した。

対象商品 : 27585408
2019-01-13
用途: 業務、勉強用に。
運輸・通信業

リング開閉にとても力が必要で、しかし折れそうで力加減がとても難しい。
表紙の色が増えるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする