シャリクール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5連×700本) 注文コード27585575 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スノーパックシリーズに水につけてから凍らせる保冷材シャリクールが新登場しました。
コンパクトで収納場所を取らないので様々な場所での在庫管理をお手伝いします。
抗菌ポリマーで使用が安心です。
片面が不織布なのでドリップシートとしても使用できます。

用途食品や飲料の鮮度保持に 材質フィルム:ナイロン・不織布、内容物:抗菌吸水性ポリマー 寸法(mm)52×75(1包/吸水前) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g/包)約25〜26(吸水後)
注意
※吸水済みシャリクールの冷凍庫以外の常温保管は、品質劣化のおそれがありますのでご注意願います。
※凍結時にクッツキ防止のため、吸水面不織布を合わせないでください。
※3時間以上、水につけないようにして下さい。吸水しすぎると破裂の恐れがあります。
※塩分のある水は使わないで下さい。
※水は蒸発する水とシャリクール内に取り込まれる水との分かれます。
※荷重をあたえ過ぎると破裂する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする