PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
27587718
品番
JAOSSP6TGBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型
モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
規格
CAT6
用途
JISプレート用ジャックキット
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
色
青
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10〜65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3