アネスト岩田
小型エアレスユニット(カート式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
最大吐出量(L/min)
1
1
2.5
最高使用圧力(MPa)
14
14
17.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27587779
品番
ALS-123B
参考基準価格(税別)
¥522,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途
金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
セット内容
ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
奥行(mm)
500
全幅(mm)
500
全高(mm)
870
質量(kg)
24
最高使用圧力(MPa)
14
最大吐出量(L/min)
1
口径
(空気供給・塗料吐出)G1/4
動力源
コンプレッサー
注意
※ノズルチップは別売りです
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません