B2212 パラシュート720 トーエイライト 27618843

 

B2212 パラシュート720 トーエイライト 27618843
B2212 パラシュート720 トーエイライト 27618843

パラシュート720

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード27618843品番B2212
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。
多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。

用途レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。付属品収納袋材質ナイロン70D直径(Φcm)720人数12~20人用アズワン品番64-9508-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする