トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ミニ紅白玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
27619236
品番
B3796
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
運動会の必須アイテム「玉入用カラー玉」をお求めやすく。
色
ホワイト、レッド
付属品
専用収納袋
セット内容
赤×50ヶ、白×50ヶ
材質
外被:綿・PP、芯材:PE
質量(kg)
5
直径(Φcm)
6
アズワン品番
64-9531-97