トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
カラー玉SR50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
27619245
品番
B3978G
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
伸縮性に優れた外被(ポリエステル)を採用。 ソフトな感覚のカラー玉。
色
緑
材質
外被:ポリエステル、中身:ポリスチレン・発泡ポリスチレン
質量(g)
50
直径(Φcm)
7
アズワン品番
64-9532-19