トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
カラー玉SL70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
27619263
品番
B6535G
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
合成皮革(PVC)を外被に採用。 中身も樹脂粒子+綿で質感に優れ、投げやすいカラー玉です。
色
緑
材質
外被:合成皮革(PVC)、中身:樹脂粒子・綿糸
質量(g)
60
直径(Φcm)
7
アズワン品番
64-9536-40