トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
カラーリングバトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27619376
品番
G1312
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容
青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質
主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)
27
質量(g)
60
長さ(cm)
19
アズワン品番
65-0536-92