トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
イヤーマフEP107
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27619437
品番
G1204
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スターターピストルなどの大きな音を遮断(減衰)するイヤーマフを耳に当ててご使用ください。
色
イエロー
材質
本体(カップ):ABS・PVC、ヘッドバンド:ABS
質量(g)
約240
アズワン品番
64-9537-79
遮音性能
NRR26dB、SNR31.3dB
適合年齢(歳)
成人以上
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
イヤーカップ:8×10.5×6.5
注意
※減衰値とは騒音に対する保護能力を示す値で、高いほど騒音を遮断する能力が高くなります。