トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
万国旗SS20(連結済)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27623323
品番
B6336
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗
色
カラフル
材質
ポリエチレン
質量(g)
220
全長(m)
約10
寸法(cm)
28×35
アズワン品番
64-9534-69
注意
※あらかじめロープにセットされていますので設置が楽に行えます。