トーエイライト
トーエイライトの その他測定用品
トーエイライトの タイマー・ストップウォッチ・時計
トーエイライトの ストップウォッチ
ストップウォッチ069
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27623463
品番
G1449
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ソーラー補助電源付ストップウォッチ
質量(g)
83.5
電源
CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付
表示
デジタル1/100秒まで
機能
アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、温度・湿度表示、体感温度表示
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
68×92×23
アズワン品番
65-0537-93