トーエイライト
グランドロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
65-0538-23
注文コード
27623734
品番
G1582
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6mm・白・杭セット
色
白
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
付属品
B-5947付(100本)
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
アズワン品番
65-0538-23