曜日別特売
G1584 グランドロープ トーエイライト 27623743

G1584 グランドロープ トーエイライト 27623743
G1584 グランドロープ トーエイライト 27623743

グランドロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番65-0538-24注文コード27623743品番G1584
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

6mm・白・杭セット

長さ(m)300直径(Φmm)6付属品G-1587付(100本)材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)6×300アズワン品番65-0538-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする