トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
サンドウエイトS10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27624644
品番
B2450
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付 砂もれを防ぐ二重構造です用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
仕様
取手付、ファスナー付
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
質量(g)
500
タイプ
セパレートタイプ10kg用
寸法(cm)
75×37(60mm丸パイプまで使用可)
アズワン品番
64-9508-87
注意
※別途砂の砂をご用意ください