B3544 サンドウエイト トーエイライト 27624696 B3544 サンドウエイト トーエイライト 27624696 B3544 サンドウエイト トーエイライト 27624696

サンドウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ5kg用 仕様取手付、ファスナー付 注文コード27624696 品番B3544
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はタイプ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造

寸法(cm)20×28.5 質量(g)130 材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン タイプ5kg用 型番SW5 仕様取手付、ファスナー付 アズワン品番64-9511-04
注意
※別途砂の砂をご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする