トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
サンドウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
15kg用
仕様
取手付、ファスナー付
注文コード
27624705
品番
B3546
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
寸法(cm)
30×52.5
質量(g)
270
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
タイプ
15kg用
型番
SW15
仕様
取手付、ファスナー付
アズワン品番
64-9511-05
注意
※別途砂の砂をご用意ください