B3998 サンドウエイト トーエイライト 27624714 B3998 サンドウエイト トーエイライト 27624714 B3998 サンドウエイト トーエイライト 27624714

サンドウエイト

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27624714 品番 B3998
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。
持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)
用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造

寸法(cm)85×47(60mm丸パイプまで使用可) 質量(g)630 材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン タイプセパレートタイプ20kg用 型番S20 仕様取手付、ファスナー付 アズワン品番64-9532-22
注意
※別途砂の砂をご用意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
屋外に面した会場の移動パーティションの転倒防止
サービス業

以前、風に煽られてパーティションが転倒したため、購入しました。
持ち手があって持ち運びが便利でした。
水を入れるものは破れた場合に困るので、砂用にしてこちらの商品を選びました。重りとして安心できました。
ただ、砂を詰め中袋の紐が固くて完全に絞めることができず、詰めた砂がこぼれます。改良していただけると有難いです。又は専用砂袋があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする