B6034 サンドウエイト トーエイライト 27624723 B6034 サンドウエイト トーエイライト 27624723 B6034 サンドウエイト トーエイライト 27624723

サンドウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプロングウエイト約10kg用 仕様取手付、ファスナー付 注文コード27624723 品番B6034
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造

寸法(cm)20×100 質量(g)300 材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン タイプロングウエイト約10kg用 型番W10 仕様取手付、ファスナー付 アズワン品番64-9532-67
注意
※別途砂の砂をご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする