G1183 巻尺 トーエイライト 27624818

 

G1183 巻尺 トーエイライト 27624818
G1183 巻尺 トーエイライト 27624818

巻尺

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
テープ長さ(m)100
内容量1個注文コード27624818品番G1183
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目

用途お求めやすいスタンダード巻尺。テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケース質量(g)1470型番KL-100Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする